RS Pro 部分ラミネート式ラベルです. RS Pro アルミホイルラベルには、クリアに印刷されたテキストと、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。
これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。
特長と利点. ラミネートシールをクリアしてタグを保護します 過酷な環境に最適(使用温度範囲: -20 → +70 ° C ) ケーブルタイで結ばれました 安全性および品質基準への適合性を示すラベルに最適な、高品質な印刷. これらのラベルは誰が使用しますか.. ラボの技術者は、装置に明確なラベルを付けることができます トレーニングを受けた優秀な PAT テスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や装置が安全に使用できることを確認するための検査です。
Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。
機器の整備、メンテナンス、点検のための電気技術者および配管業者 品質保証( QA )担当者.製造された製品の品質管理. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。