画像準備中

HE30TF Al angle stock,3x3in 1/4in

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード09829219 品番446-6741
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

RS Pro 3 インチ x 3 インチ x 1/4 アルミアングルこの金属アングルは、頑丈で耐腐食性のあるアルミ製で、切断と穴開けが簡単です。
これは、建設や製造作業など、さまざまな商業プロジェクトや家庭プロジェクトに役立ちます。
この角度は、高さ 3 インチ、幅 3 インチ、厚さ 1/4 インチで、長さは 1 m です信頼の RS Pro シリーズに属する製品で、安全性と性能の高い基準を満たしています。
この金属アングルに使用されているアルミニウムは、アルミ押出成形板の英国規格を満たしており、 HE30TF グレードの金属製です。
また、静電制御規格にも準拠しています。
この汎用アルミアングルは、さまざまな建設及び製造業で役立ちます。
耐久性と耐腐食性があるため、屋根や橋などの高ストレスプロジェクトに適しています。
また、窓やドアの構造、フェンス、ビーム補強などの作業にも役立ちます。
特長と利点.金属の角度 . HE30TF グレードのアルミニウムは耐腐食性を備え、高応力用途に適しています 用途 .長さ 1 m .高さ 3 インチ .幅 3 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = アングル
材料 = アルミm
幅 = 76mm
高さ = 76mm
厚さ = 6mm
材質グレード = HE30TF
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする