画像準備中

RS PRO ナット ドライバー Hexagon 8 mm 226 mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09830041 品番460-1736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

RS Pro標準ハンドルナットスピナ. この高品質な業務用RS PROメートル系ナットスピナーは、最高品質を提供する設計です。
磨かれたスチールシャフトに硬化スチール製ヘッドが付いており、業務用に最適なハンドツールです。
特別な形状のセルロースアセテート製ハンドルはシャフトにしっかりと固定されており、滑りにくい快適な操作を実現します。
このドライバは、高トルク時でも安全に使用できます。
特長と利点: 人間工学に基づいて設計された快適なアセテート製ハンドルにより、安全なグリップ性能と高トルクでの作業を実現 高品質のスチールシャフトにより以下のことを保証 スタイリッシュな赤いハンドルでクロム仕上げのシャフト 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。
ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。
工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。
主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。
電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。
このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。
このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。

仕様
チップタイプ = Hexagon
チップサイズ = 8 mm
刃の長さ = 125 mm
全体長さ = 226 mm
ブレード材質 = スチール
ハンドル材質 = プラスチック
ブレード仕上げ = 研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする