画像準備中

RS PRO ガスボンベ収納ブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09830479 品番467-4598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

RS Pro ガスシリンダウォールブラケット. RS Pro のシリンダウォールブラケットは、さまざまな環境での使用に最適なガスシリンダ用の優れた収納ソリューションです。
このブラケットには 2 つのサイズがあり、 2 つ又は 3 つのガスシリンダを収納できます。
Durable なブラケットは壁などの表面に簡単に取り付けることができ、ガスシリンダーを安定して安全に収納できます。
このブラケットは、青色エポキシ粉体コーティングが施され、亜鉛めっきスチールチェーンを備え、耐久性に優れています。
特長と利点. <ul> <li>2 シリンダ又は 3 シリンダを保管するための 2 つのサイズを用意しています </li> <li>最大シリンダ径許容差: 280 mm </li> <li>耐腐食性に優れたエポキシ粉体ブルーコーティング </li> <li>亜鉛めっきスチールチェーンにより、優れた耐久性と安全性を実現しています </li> <li>職場のスペースを節約します </li> <li>幅広い用途に最適です。
</li> </ul>. 用途. シリンダブラケットは、職場でガスシリンダを安全かつ確実に保管するために使用されます。
1 つのシリンダ又は複数のシリンダを保管するために、さまざまなオプションがあります。
シリンダブラケットは、適切な固定具を介して壁などの表面に取り付けるのに最適で、職場のスペースを節約し、固定を維持します。
シリンダブラケットは、次のような場所で一般的に使用されています。
<ul> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>作業場 </li> <li>ガレージ </li> </ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro シリンダ収納ブラケットには、 <ul> <li>シリンダ 2 個 - ; 467-4582 467-4582 </li> <li>3 シリンダ - ; 467-4598 467-4598 </li> </ul>. 壁面固定具は付属していますか.. いいえ、固定具は付属していません。
どのサイズのシリンダに対応しますか.. RS Pro シリンダブラケットは、最大径 280 mm のシリンダとの併用に適しています。

仕様
シリンダ数 = 3
最大シリンダ直径 = 280mm
高さ = 40mm
奥行 = 965mm
深さ = 155mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする