画像準備中

RS PRO ノブ 4mm 直径:11mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09830497 品番467-6077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

スライダノブ. RSブランドの黒色ウェッジ形状のスライダノブには、白の位置決め線が付いています。
通常、1.2 x 4.0 mmのシャフトが付いたこのタイプのノブは、音声ミキシングデスクや類似のスライドポテンショメータ用途に使用されます。

仕様
シャフトサイズ = 4mm
ノブ直径 = 11mm
ノブ高さ = 12mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 白
奥行き = 11mm
材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする