画像準備中

RS PRO ノブ 6.4mm 直径:17mm D字型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09830585 品番467-6752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

グレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。
説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。
ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ

仕様
シャフトサイズ = 6.4mm
シャフトのタイプ = D字型mm
ノブ高さ = 19.5mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 青、白
併用可能製品 = ポテンショメータ
ノブ種類 = Push-On
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする