ベンチコート 54185 (秋冬用)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズF 注文コード09831228 品番54185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

スリムなシルエットと機能性を両立!着ることが楽しくなるおしゃれなデザイン。撥水性の高い生地に保温性の高い中綿を使用。ハンドウォーマー付きのポケットは動きやすいスリット等、機能性も追求しました。

ブラック サイズF 仕様着脱式フード、Wファスナー、左内ポケット、脇Wポケット、袖調整ボタン、裾スリット&タブ付 種別コート 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 着丈(cm)118 裄丈(cm)88 生地裏:タフタ 作業服シリーズ185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09831194
2023-02-21
用途:
冬の散歩に
卸売・小売業

Fサイズ、size感LLですかね、材質、ダウンで無いので洗いやすく、値段も良好です
改善点はダブルポケットのフラップがない方、手を温める使い方がいいですけど、少し浅めなので鍵が落ちたことがありました、フラップのある方へ入れたほうが良いですね、

1人が参考にしています
対象商品:
09831194
2023-04-04
用途:
洗えるベンチコート、ダウンではこうはいきません
卸売・小売業

当方通常3Lを愛用している二の腕太目で心配しました、Fサイズはどうかと、通常の作業着であれば問題ないです、快適です。値段的にもガンガン使えます、グレー色というよりもシルバーですね、夜間視認がよく選んでよかったです、冬の散歩にも使用してます。難点はフラップなしのポケットが浅いのでスマホが落ちやすいことでしょうか、財布は内ポケットがあるのでそちらを使います

対象商品:
09831185
2020-10-17
用途:
外仕事
サービス業

あったかそうで、これから冬場に向かって外の仕事がやりやすそうです

1人が参考にしています
対象商品:
09831194
2021-01-12
用途:
屋外での作業時
取手北相馬保健医療センター 医師会病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

風を通さず動くと温かいし軽い、色も良いがファスナーが入りにくい

2人が参考にしています
対象商品:
09831273
2022-01-14
用途:
屋外での作業
NPO法人Reライフスタイル 様 (サービス業)

暖かさは申し分ありませんが、ファスナーが上げにくいのが難点です。
もっとスムーズに使用できれば良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする