画像準備中

ホースクリップキット RS PRO 200個 ナイロン ホースクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09831477 品番473-0963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プラスチックホースクリップキット. 耐腐食性ナイロン6.6 サイズ5.6 mm〜30.4 mm 耐圧最大200 psi 使用温度範囲: -40 → 130 ℃ ほとんどの溶剤、石油製品、及び一般的な薬品に対する耐性

仕様
クリップタイプ = ホースクリップ
個数 = 200
サイズ数 = 15
内径最小クリップ = 5.6 → 6.8mm
最大クリップ径 = 26.5 → 30.4mm
材質 = ナイロン
最大クリップ径 = 30.4mm
最大クリップ最小内径 = 26.5mm
最小クリップ最大内径 = 6.8mm
最小クリップ最小内径 = 5.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする