画像準備中

RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ CDEMシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09831775 品番480-2197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。
これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。
VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属

仕様
ストローク = 80mm
ボア = 40mm
動作 = ダブル
メーカーシリーズ = CDEM
長さ = 215mm
クッションタイプ = ゴム
寸法 = 215 x 54 x 54mm
幅 = 54mm
最高使用圧力 = 10バール
高さ = 54mm
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする