480-6767の小さな引き出しに適合. RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS Proの優れたプライヤーセットは、クロムニッケル高炭素鋼製の高品質なプライヤー4本で構成されています。
このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。
スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。
このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたPVVC工具トレイに収納されています。
このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。
人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。
グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。
鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。
セットの構成内容:. 125 mmストレートノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmストレートノーズ軸用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ軸用スナップリングプライヤー. 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づくソフトグリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 RVC工具トレイに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムニッケル高炭素鋼製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。
ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。
軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。
ハンドルを閉じると、先端が開きます。
軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。