クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒撥水ジャンパー 54732 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09831928
品番
54732
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
撥水性・防風性・保温性を徹底追及、ストレッチ素材で冬の過酷な作業環境から働く人をサポート。
色
シルバー
サイズ
M
仕様
着脱式フード、衿裏フリース、フードが動かないフードストッパー、W前立(ファスナー&ボタン)、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し、左内ポケット、脇ポケットは物が落ちにくい逆玉、袖マジックテープ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
66
機能
防寒、撥水
生地
表:サージ、裏:キルト
生地性能
撥水、防風、ストレッチ
作業服シリーズ
732