クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒撥水ジャンパー 54183 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09832305
品番
54183
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
冷たい雨や風を防ぎ、優れた保温性能も発揮する、防寒性と軽量化を追及した撥水素材ジャンパー。
色
モスカーキ
サイズ
LL
仕様
着脱式フード、フードドローコード、衿裏トリコット、前立Wファスナー、左内ポケット、左袖ポケット、脇ポケットは物が落ちにくい逆玉、袖マジックテープ 、内側メッシュタフタ(グリーン&ブラック)
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
70
機能
防寒、撥水
裄丈(cm)
91
生地
表:タスラン、裏:メッシュ・タフタ
生地性能
軽量、撥水、防風
作業服シリーズ
183