防寒ジャンパー 54196 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09833294 品番54196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

防水防寒機能はもちろん、光るパイピングで夜間作業の安全性にも配慮。耐久撥水加工素材使用の軽量防寒ウェア、新登場。
反射テープ再帰反射生地「ミラール」夜間の歩行、レジャー・スポーツ、作業の安全性など、きわめて視認性の高い光反射性能を持つ生地です。

ブラック サイズLL 仕様収納式フード、左内ポケット、袖ダーツ(2本)、胴紐、反射テープ再帰反射生地「ミラール」 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)134 混率(%)表:ナイロン100、裏:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)63 着丈(cm)72 機能防寒 生地表:マクマード、裏:キルティング 生地性能耐久撥水素材 作業服シリーズ196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする