クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー 560 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09834028
品番
560
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
アルミ蒸着メッシュキルトで暖かく爽やか、いやな静電気も追放してくれます。
色
パープル
サイズ
3L
仕様
着脱式衿ボア、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し&Wポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
134
混率(%)
表:ポリエステル90・綿10、裏:アルミキルト、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
機能
防寒
生地
裏綿
生地性能
表素材は制電生地使用
作業服シリーズ
560