クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー 560 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
09834073
品番
560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ蒸着メッシュキルトで暖かく爽やか、いやな静電気も追放してくれます。
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
着脱式衿ボア、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し&Wポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
130
混率(%)
表:ポリエステル90・綿10、裏:アルミキルト、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
機能
防寒
生地
裏綿
生地性能
表素材は制電生地使用
作業服シリーズ
560