防寒ジャンパー 54052 (秋冬用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09834274 品番 54052
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

寒さや風から働く人を守る、年間対応可能な加工糸ジャンパー。

グレー サイズ4L 仕様着脱式衿ボア、左袖ペン差しポケット、左内ポケット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)138 混率(%)表:ポリエステル100、裏:アルミキルト、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)63 着丈(cm)73 機能防寒 生地加工糸 生地性能表素材は制電生地使用、撥水 作業服シリーズ052

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09834283
2026-02-09
用途:
運転業務時
運輸・通信業

程よくあたたかいです。ポケットの数も気に入っています。襟のファーが外せるので、真冬が過ぎてもしばらく使えそうです。

対象商品:
09834317
2021-04-02
用途:
工場内作業(エアコン無し)
製造業

着心地良く、動きやすいと思います。真冬の氷点下の時は、インナーを着込んで耐えられました。風はそれほどない環境での使用なので防風効果は不明ですが、そこそこガードしてくれそうです。ただ、表面の生地が熱で溶けやすく感じます(溶接などの環境で使用する想定ではないと思いますが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする