クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ 57052 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09834414
品番
57052
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
寒さや風から働く人を守る、年間対応可能な加工糸ジャンパー。
色
グレー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
74〜80
仕様
脇シャーリング
種別
防寒パンツ
サイズ
M
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:アルミキルト、中綿:ポリエステル100
機能
防寒
素材
加工糸
生地性能
表素材は制電生地使用、撥水
作業服シリーズ
052