クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー 54136 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09834624
品番
54136
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
光沢のある独特の風合いが特徴の、耐久性に優れた防寒ウェア。
色
ブラック
サイズ
3L
仕様
着脱式フード、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、衿裏フリーズ前立てファスナー&マジックテープ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
機能
防寒
生地
表:タスラン、裏:メッシュ・タフタ
作業服シリーズ
136