クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー 54136 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
09834667
品番
54136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
光沢のある独特の風合いが特徴の、耐久性に優れた防寒ウェア。
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
着脱式フード、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、衿裏フリーズ前立てファスナー&マジックテープ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
機能
防寒
生地
表:タスラン、裏:メッシュ・タフタ
作業服シリーズ
136