防寒ジャンパー 54136 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード09834676 品番54136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

光沢のある独特の風合いが特徴の、耐久性に優れた防寒ウェア。

ネイビー サイズLL 仕様着脱式フード、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、衿裏フリーズ前立てファスナー&マジックテープ 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 機能防寒 生地表:タスラン、裏:メッシュ・タフタ 作業服シリーズ136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする