画像準備中

RS PRO 固定ストラップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 注文コード09834846 品番484-7049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

* コーティングされた固定ストラップ: ; 291-048 291-048 ; 291-054 291-054 ; 484-7049 484-7049 コーティングされていない固定ストラップ: ; 377-322 377-322 ; 377-338 377-338 ; 377-344 377-344. 穴あき固定ストラップ. RS Proケーブルストラップは、亜鉛めっきのカーボンスチール(A195)構造で、オプションのプラスチックコーティング(PPA 517)により耐久性が向上しています*。
特長と利点:. 亜鉛めっき炭素鋼製 耐久性を向上 オプションのプラスチックコーティングにより、防錆性を向上 ケーブルの設置をきちんと整理

仕様
長さ = 10m
幅 = 26mm
材質 = 亜鉛めっきスチール
コーティング = PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする