クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー 54083 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
09834965
品番
54083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取り外し可能の衿ボア&暖かい裏地ボア付きのラグラン袖ジャンパー。
色
ブラック
サイズ
L
仕様
着脱式衿ボア、左内ポケット、左袖多機能ポケット、ラグランスリーブ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
128
混率(%)
表:ポリエステル90・綿10、裏:アクリル100
着丈(cm)
69
機能
防寒
裄丈(cm)
88
生地
表:交織ツイル、裏:ボア
生地性能
撥水、表素材は制電生地使用
作業服シリーズ
083