クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー 54083 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09834974
品番
54083
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
取り外し可能の衿ボア&暖かい裏地ボア付きのラグラン袖ジャンパー。
色
ブラック
サイズ
LL
仕様
着脱式衿ボア、左内ポケット、左袖多機能ポケット、ラグランスリーブ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
134
混率(%)
表:ポリエステル90・綿10、裏:アクリル100
着丈(cm)
72
機能
防寒
裄丈(cm)
91
生地
表:交織ツイル、裏:ボア
生地性能
撥水、表素材は制電生地使用
作業服シリーズ
083