防寒ジャンパー 54083 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ライトグレー サイズ3L 注文コード09835035 品番54083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

取り外し可能の衿ボア&暖かい裏地ボア付きのラグラン袖ジャンパー。

ライトグレー サイズ3L 仕様着脱式衿ボア、左内ポケット、左袖多機能ポケット、ラグランスリーブ 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)138 混率(%)表:ポリエステル90・綿10、裏:アクリル100 着丈(cm)74 機能防寒 裄丈(cm)93 生地表:交織ツイル、裏:ボア 生地性能撥水、表素材は制電生地使用 作業服シリーズ083

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする