防寒ジャンパー 5240 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09835534 品番5240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

優れた撥水性と帯電防止機能。胸ポケットにはカラフルなマルチファスナー採用。

ネイビー サイズL 仕様着脱式衿ボア、左内ポケット、左袖ペン差し(2本)ポケット、マルチファスナー 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)126 混率(%)表:ポリエステル100、身裏:ポリエステル100、袖裏:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)68 機能防寒 生地表:加工糸、裏:アルミキルト 生地性能撥水、表素材は制電素材生地使用、加工糸 作業服シリーズ5240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする