クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャンパー 5240 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
09835543
品番
5240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
優れた撥水性と帯電防止機能。胸ポケットにはカラフルなマルチファスナー採用。
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
着脱式衿ボア、左内ポケット、左袖ペン差し(2本)ポケット、マルチファスナー
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
130
混率(%)
表:ポリエステル100、身裏:ポリエステル100、袖裏:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
機能
防寒
生地
表:加工糸、裏:アルミキルト
生地性能
撥水、表素材は制電素材生地使用、加工糸
作業服シリーズ
5240