RS PRO ソケットセット1/4インチ 10ピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード09835869品番499-2543
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

RS Pro 10 ピースソケットセットです. RS Pro 1/4 インチスクエアドライブソケットセットのご紹介です。
この業務用高品質セットは、便利な収納レール入りで、 4 → 13 mm サイズの 1/4 インチソケットが 10 個用意されており、ほとんどの用途で一般的なメートルサイズに対応します。
ソケットが頑固な留め具にも耐えることができるように、その強度と耐久性が知られているクロムバナジウムスチール製で、困難な留め具を使用する場合でも高いトルクに耐えられます。
特長と利点:. 最も一般的なメートルサイズの 10 個を備えた高品質で業務用の 1/4 インチスクエアドライブ深型ソケットセット。
機械工、 Engineer 、又はホーム DIY 愛好家に最適な汎用セットです 各ソケットはクロムバナジウムスチール製で、悪天候や過酷な作業現場や作業場の環境にさらされても強度、耐久性、耐腐食性を確保 ソケットにはサイズが刻印されているため、すばやく簡単に識別できます カーボンスチール製のソケットレール固定バーに保管されているため、セットを持ち運びやすく、セット内のピースが紛失しているかどうかを簡単に識別できます ソケットレールは、収納に便利なように壁面に取り付けることも、工具ボックスコンパートメントやローラーキャビネットの中に保管することもできます 各ソケットはさらにローレット加工されたグリップを備えているため、ソケットの取り扱い時のグリップが向上します。
特に、使用者の手が手袋をはめた場合や、油脂や油脂などの残留物で覆われた場合に便利です. 用途:. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。
ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業を実行するためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。
保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。
1/4 インチドライブソケット x 10 : 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13 mm. このソケットセットを使用できる工具は何ですか.. このソケットセットは、ソケットレンチやトルクレンチなど、 1/4 インチスクエアドライブのあらゆる工具で使用できます

仕様
ソケットセットタイプ = ディープソケットセット
ドライブサイズ = 1/4インチ
インチまたはメートル = Metric
個数 = 10
ソケットヘッドタイプ = 6点
ラチェット付属 = なし
ソケットサイズ = 4 → 13mm
仕上げ = クロム
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする