クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒撥水ジャンパー 4550 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09835936
品番
4550
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
撥水・蓄熱・保温の三層構造の快適素材、衿のボアは取り外し可能。
●雨など、水をはじく優れた撥水加工を施しています。
●中綿包み込みで厳しい自然条件にも耐え得る蓄熱・保温効果を発揮します。
色
ブラック
サイズ
M
仕様
左内ポケット、左胸多機能ポケット、袖マジックテープ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
118
混率(%)
表:ナイロン100、裏:アクリル100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
機能
防寒、撥水
生地
表:ツイル、裏:キルティング
生地性能
撥水
作業服シリーズ
4550