曜日別特売

チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09835966品番499-2666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。
特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304

仕様
タイプ = シングル
ボディ材質 = ステンレス鋼
最大使用圧力 = 14バール
ねじの呼び径 = 1-1/4インチ
スレッド標準 = BSP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする