クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒撥水ジャンパー 4550 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
4L
注文コード
09835972
品番
4550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
撥水・蓄熱・保温の三層構造の快適素材、衿のボアは取り外し可能。
●雨など、水をはじく優れた撥水加工を施しています。
●中綿包み込みで厳しい自然条件にも耐え得る蓄熱・保温効果を発揮します。
色
ブラック
サイズ
4L
仕様
着脱式衿ボア、左内ポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
134
混率(%)
表:ナイロン100、裏:アクリル100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
機能
防寒、撥水
生地
表:ツイル、裏:カットボア
生地性能
撥水
作業服シリーズ
4550