画像準備中

Yストレーナ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09836000 品番499-2694
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クラス800ステンレススチール製Yストレーナ. RSブランドのステンレススチール製ねじ込みYストレーナは、除去する固体の量が少ない場合に使用します。
水平にも垂直にも設置できます。
各種のサイズを取り揃えています。
特長:. 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P: 800WOG (PN50) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ / ドレインプラグ - ASTM A351-CF8M スクリーン - AISI 316 シール及びガスケット - PTFE

仕様
ストレーナー/フィルター = ストレーナ
適用メディア = 液体
接続 = 1/4 in BSP
ボディ材質 = ステンレス鋼
接続サイズ = 1/4インチ
最大使用圧力 = 800 WOG
接続ねじの種類 = BSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする