画像準備中

防寒撥水ジャンパー 4550 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ダークグリーン サイズ5L 注文コード09836164 品番4550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

撥水・蓄熱・保温の三層構造の快適素材、衿のボアは取り外し可能。
●雨など、水をはじく優れた撥水加工を施しています。
●中綿包み込みで厳しい自然条件にも耐え得る蓄熱・保温効果を発揮します。

ダークグリーン サイズ5L 仕様着脱式衿ボア、左内ポケット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)138 混率(%)表:ナイロン100、裏:アクリル100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)64 着丈(cm)73 機能防寒、撥水 生地表:ツイル、裏:カットボア 生地性能撥水 作業服シリーズ4550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする