MA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用)

(10件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09836243 品番 65105
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

裏地のオレンジが特徴的な、MA-1型ジャンパー。

ダークグリーン サイズL 仕様左内ポケット、左袖多機能ポケット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)132 混率(%)表:ナイロン100、裏:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)61 着丈(cm)67 機能防寒、撥水 生地性能撥水 作業服シリーズ65105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09836304
2025-12-04
用途:
外での作業時

暖かくて外での作業に着ています。
ファスナーが少し不安あり。
2着目ですが、1着目はファスナーが壊れました。

対象商品:
09836252
2025-12-16
用途:
農業
塚本農園 様 (農・林・水産業)

作りがしっかりしてますが、サイズがかなり小さくできてます。
2サイズアップで注文するとよいです。
残念ながら廃棄であきらめます。

対象商品:
09836286
2025-10-21
用途:
普段着
サービス業

5Lを購入しましたが、サイズが小さすぎてこの会社の基本寸法を疑ってしまいます。私の感覚ではLか2Lぐらいです。私の体がおかしいのでしょうか?
めんどくさいので、交換とか返品するつもりはありませんが、
がっかりしました。

2人が参考にしています
2025-12-13
用途:
サイズ
塚本農園 様 (農・林・水産業)

今日届きました、
少しサイズが小さいです、
LLサイズでLサイズになります。

2024-10-25
用途:
軽くて暖かい
農・林・水産業

軽くて暖かいし、デザインもすっきりしています。北海道の秋にはよいです。

対象商品:
09836173
2021-10-13
用途:
各種メンテナンス時
運輸・通信業

使い心地やデザインもよく、非常にコストパフォーマンスにもすぐれ助かりました。

対象商品:
09836225
2022-01-19
用途:
通常作業
製造業

寸法は、満足しています。裏のポケットが首に近く入れずらい(横に入れるといいかも)
また、飛び出ないようにホックがあると良い。

2人が参考にしています
対象商品:
09836295
2016-12-12
用途:
日常業務時
製造業

撥水するので、多少の雨は平気です。
着丈がもう少しあれば、お尻まで暖かくなるのにな。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする