超撥水防寒防汚ジャンパー 54053 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09836365 品番54053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

50回の洗濯後も効果を発揮する、撥水&防汚性に優れた「セタミック」加工。
家庭洗濯を繰り返しても撥水・防汚性にすぐれた、撥水性素材「セタミック」。綿素材には難しいとされていた高度な撥水耐久性を特殊フッ素樹脂と適正な加工条件を組み合わせることにより実現しました。撥油性にも優れ、50回の洗濯後もその効果を発揮します。いつまでも綿本来の風合いでソフトでナチュラルな肌触りです。

ネイビー サイズL 仕様着脱式衿ボア、ラグランスリーブ、左袖ペン差し/左内ポケット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)126 混率(%)表:綿100、裏:アルミキルト、中綿:ポリエステル100 着丈(cm)68 機能超撥水、防寒 裄丈(cm)87 生地裏:アルミキルト 生地性能撥水撥油加工 作業服シリーズ053シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする