ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 22.098mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09836675 品番499-3451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。
配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。
この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。
世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。
このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。
この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。
これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。
通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。
たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。
家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。
ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。
腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。
黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。
配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。

仕様
接続種類 = ブッシュ
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
形状 = 六角形
ねじサイズ 1 = 1/2インチ
ねじサイズ 2 = 1/4インチ
接続ジェンダ 1 = オス
接続ジェンダ 2 = メス
ねじ規格 1 = R (テーパー)
ねじ規格 2 = G
長さ = 22.098mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする