黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 6 mmこれらの黒い天然ゴムシートは商業的に等級分けされ、元の長さの 2 倍まで伸びる。
耐腐食性層としての使用や、産業機械のノイズ絶縁に最適です。
天然ゴム製なので、酸性又はアルカリ性の液体、エチレングリコール、オイルなどに使用できます。
+70 ° C までの耐熱性と -20 ° C までの低温に耐えることができますショア A 硬度スケールのスコアは 70 で、摩耗や引裂に対する優れた耐性と高い伸張強度を備えています。
RS Pro シリーズの一部として、このゴムシートは、耐久性と信頼性の高い性能を実現するために厳しくテストされています。
国際的な静電制御規格に適合し、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。
これらのゴムシートは、屋内での使用に最適です。
耐引裂性と強度を備え、建設用のシュートのライニングに最適です。
また、一般的なシーリング材やショックアブソーバとして使用することもできます。
特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。