クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒撥水コート 3851 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09837135
品番
3851
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
着脱式衿ボアと収納式フードを装備。裏地のボアが暖かさをキープ。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
着脱式衿ボア/収納式フード、胴紐
種別
コート
胸囲(cm)
122
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
機能
防寒、撥水
生地
裏:ボア
生地性能
撥水
作業服シリーズ
3851