画像準備中

RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 10mm x 600mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09837147 品番506-3028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 10 mmこの黒色の天然ゴムシートは、産業環境や工場環境において腐食性物質に対する保護バリアやノイズに対する絶縁性を提供するのに最適です。
業務用グレードのゴムシートは、破損する前に元の長さの 2 倍まで伸びることがあり、酸やアルカリに対して優れた耐性を発揮します。
このシートは天然ゴム製で、 -20 → +70 ° C の温度範囲で機能するため、凍結 / 低温保管用途に最適です。
また、摩耗や引裂に対する耐性もあり、ショア A の硬度定格 70 、高い伸張強度を備えています。
信頼の RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このゴムシートは、厳しい耐久性と信頼性基準を満たすように厳しいテストが実施されています。
また、有害物質使用制限( RoHS )及び国際的な静電制御基準に完全に準拠しています。
特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 10 mm .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材料 = 天然ゴム
カラー = 黒
密度 = 1.5g/cm3
幅 = 600mm
厚さ = 10mm
動作温度 Max = 70℃
動作温度 Min = -20℃
伸長 = 200%
RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする