防寒撥水コート 3851 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09837153 品番 3851
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

着脱式衿ボアと収納式フードを装備。裏地のボアが暖かさをキープ。

ネイビー サイズLL 仕様着脱式衿ボア/収納式フード、胴紐 種別コート 胸囲(cm)130 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)83 機能防寒、撥水 生地裏:ボア 生地性能撥水 作業服シリーズ3851

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする