画像準備中

RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 1.2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09837217 品番506-3107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

RS Pro ネオプレンゴムシート. RS PRO のネオプレンゴムシートシリーズをご紹介します。
これらの黒色ネオプレンゴムシートは、屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。
ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。
オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。
特長と利点. 黒ネオプレンゴム 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 さまざまなサイズと厚さを用意. RS Pro ゴムシート. 1 m x 600 mm x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3163 : 506-3163 1 m x 600 mm x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3157 : 506-3157 1 m x 600 mm x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3141 : 506-3141 1 m x 600 mm x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3113 : 506-3113 1 m x 600 mm x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3135 : 506-3135 1 m x 1.2 m x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3107 : 506-3107 1 m x 1.2 m x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3208 : 506-3208 1 m x 1.2 m x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3191 : 506-3191 1 m x 1.2 m x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3185 : 506-3185 1 m x 1.2 m x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3179 : 506-3179. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。
よくある質問. ネオプレンゴムはどのような用途に使用されますか ネオプレンゴムは、防音、ノイズ、断熱などのさまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。
硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。

仕様
材料 = ネオプレン
カラー = 黒
密度 = 1.4g/cm3
裏面粘着 = なしm
厚さ = 1.5mm
動作温度 Max = 70℃
動作温度 Min = -30℃
伸長 = 300%
RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする