画像準備中

RS PRO ゴムスポンジシート 白, 600mm x 6mm x 600mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09837305 品番506-3309
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 600 mm x 600 mm x 6 mmこの RS Pro シリコンゴムスポンジシートは、破損せずに元の長さの 4 倍又は Ability で、簡単に成形するゴムとしっかり密閉する必要がある場合に最適です。
ゴムシートは非常に柔軟性が高く、圧縮後に元の形状に戻ります。
放射線、 UV (紫外線)光、酸化に対して高い耐性があり、 -40 → +200 ° C の温度範囲に耐えることができるため、過酷な環境条件に幅広く適合します。
信頼の RS Pro シリーズの一部として、これらのゴムシートは、耐久性と長寿命性が得られるように厳しいテストが実施されています。
.. .. Durable of the l. このようなシリコンラバーシートは、優れたガスケットと防水シールを形成し、防音に最適です。
暖房技術、電子機器、ケータリングで使用されることがよくあります。
特長と利点.白いシリコンラバーシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm .密度は 1.25 g/cm 3 です . 450 % の長さになるため、 4 つまで拡張できます そして元の長さの半分 .温水と冷水での使用に適しています .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材料 = シリコン
カラー = 白
密度 = 1.25g/cm3
裏面粘着 = なしmm
厚さ = 6mm
動作温度 Max = 200℃
動作温度 Min = -40℃
燃焼性評価 = FMVSS 302%
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする