画像準備中

タップ, ダイ・ドリルセット RS PRO M3→ M10, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09837321 品番506-4267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RS Pro HSS タップ / ダイ / ドリル 18 本セットです. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ・ダイス・ドリル 18 本セットが登場。
高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。
タップ、ダイ、ドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手や電動工具を使用して、さまざまな材料に穴を開け、タッピングやねじ切りを行うのに最適です。
18 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が強化されています。
このすばらしいセットには、タップ、ダイス、ドリルの 6 つの一般的なメートルサイズがあり、それぞれが M3 → M10 のねじサイズに対応し、幅広い範囲で使用できます。
このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。
特長と利点. タップ、ダイ、ドリル 18 本セット タップサイズ: M3 → M10 タップ、ダイス、ドリルの両方で 6 つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。
タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。
ダイスを追加することで、スチールロッドなどの材料のねじ切りが可能になり、継手をしっかりと固定するためのクリーンなねじが実現します。
タップ、ダイ、ドリルの 3 つのセットがすべて揃っており、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。
タップ、ダイス、ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大限のトルクと制御を実現します。
次のような用途で広く使用されています。
建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このタップセットは、 M3 → M10 のねじサイズに対応します。
このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。
タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。
セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。
これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。
タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。
このプロセスをタップといいます。
ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。
これをねじ山といいます。

仕様
ねじサイズ = M3→ M10
個数 = 18
材質 = HSS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする