54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837354

54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837354
54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837354
54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837354
54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837354
54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837354
54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837354
54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837354
54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837354
54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837354
54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837354

防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード09837354品番54187
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

軽いから動きやすい、軽いのに暖かい防寒ツナギ。撥水性と防風性に優れた表地と保温性の高い中綿・裏地を使用。軽量化も追及し、作業性もアップ。内側に貫通するファスナー等、便利な機能も装備しています。

ネイビーサイズM仕様着脱式フード&ドローコード、右脇Wポケット、袖マジックテープ、上下開閉式ファスナー&マジックテープ、右袖ポケット、左袖ペン差し、裾マジックテープ種別長袖つなぎ胸囲(cm)122混率(%)表:ポリエステル、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100股下(cm)73肩幅(cm)50袖丈(cm)58着丈(cm)50生地表:タスラン、裏:トリコット・タフタ生地性能撥水、防寒、軽量、防風作業服シリーズ187
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09837433
2023-01-10
用途: 土木作業時
有限会社篠原産業建設業・工事業

風を通さず、暖かく、重ね着しても動きやすいツナギです。

対象商品 : 09837372
2023-02-13
用途: 冬の農作業、主に除雪作業。
千葉農園農・林・水産業

暖かくて大変良いです。大き目が良いと思ってLLを購入しましたが173cmの身長ではかなり丈が長かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09837433
2018-05-18
用途: バスの洗車、除雪作業
運輸・通信業

あまり動かない作業には最適かな、ワカサギの穴釣りには良いかもここ四五年はご無沙汰ですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする