54187 防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) クロダルマ 09837397

防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード09837397品番54187
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

軽いから動きやすい、軽いのに暖かい防寒ツナギ。撥水性と防風性に優れた表地と保温性の高い中綿・裏地を使用。軽量化も追及し、作業性もアップ。内側に貫通するファスナー等、便利な機能も装備しています。

ネイビーサイズ4L仕様着脱式フード&ドローコード、右脇Wポケット、袖マジックテープ、上下開閉式ファスナー&マジックテープ、右袖ポケット、左袖ペン差し、裾マジックテープ種別長袖つなぎ胸囲(cm)138混率(%)表:ポリエステル、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100股下(cm)81肩幅(cm)58袖丈(cm)66着丈(cm)56生地表:タスラン、裏:トリコット・タフタ生地性能撥水、防寒、軽量、防風作業服シリーズ187
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09837433
2023-01-10
用途: 土木作業時
有限会社篠原産業建設業・工事業

風を通さず、暖かく、重ね着しても動きやすいツナギです。

対象商品 : 09837372
2023-02-13
用途: 冬の農作業、主に除雪作業。
千葉農園農・林・水産業

暖かくて大変良いです。大き目が良いと思ってLLを購入しましたが173cmの身長ではかなり丈が長かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09837433
2018-05-18
用途: バスの洗車、除雪作業
運輸・通信業

あまり動かない作業には最適かな、ワカサギの穴釣りには良いかもここ四五年はご無沙汰ですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする