防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用)

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09837424 品番 54187
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

軽いから動きやすい、軽いのに暖かい防寒ツナギ。撥水性と防風性に優れた表地と保温性の高い中綿・裏地を使用。軽量化も追及し、作業性もアップ。内側に貫通するファスナー等、便利な機能も装備しています。

チャコールグレー サイズL 仕様着脱式フード&ドローコード、右脇Wポケット、袖マジックテープ、上下開閉式ファスナー&マジックテープ、右袖ポケット、左袖ペン差し、裾マジックテープ 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)126 混率(%)表:ポリエステル、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 股下(cm)75 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)51.5 生地表:タスラン、裏:トリコット・タフタ 生地性能撥水、防寒、軽量、防風 作業服シリーズ187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09837433
2023-01-10
用途:
土木作業時
有限会社篠原産業 様 (建設業・工事業)

風を通さず、暖かく、重ね着しても動きやすいツナギです。

対象商品:
09837372
2023-02-13
用途:
冬の農作業、主に除雪作業。
千葉農園 様 (農・林・水産業)

暖かくて大変良いです。大き目が良いと思ってLLを購入しましたが173cmの身長ではかなり丈が長かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09837433
2018-05-18
用途:
バスの洗車、除雪作業
運輸・通信業

あまり動かない作業には最適かな、ワカサギの穴釣りには良いかもここ四五年はご無沙汰ですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする