画像準備中

タケノコ継手 RS PRO 真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09837488 品番506-7294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 1/2 インチ G旋盤仕上げの黄銅製のこの RS Pro オスホーステールアダプタは、高 Durable で液漏れ防止機能を備えています。
このようなホースコネクタは一般に、水や発電所や HVAC (暖房、換気、空調)システムに使用されています。
RS Pro 製品には、一貫した品質と耐久性が得られるように、ストリングテストが実施されています。
このアダプタは、 2 つのホースの接合に最適で、メスコネクタと併用できます。
黄銅製の構造により、同等のプラスチックよりもはるかに頑丈で、漏れのないシールが実現されています。
A 旋盤は、製造時に金属の TOP レイヤーを除去し、表面に高品質の仕上げと光沢をもたらします。
このホーステールアダプタは、冷蔵庫、ボイラー、空調ユニットなどの機器での使用に適しています。
英国規格パイプ( BSP )ねじ込み式で、パイプや継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格です。
特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 1/2 インチ . 1/2 インチのねじ式接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ホース内径 = 1/2インチ
ねじの呼び径 = 1/2インチ
ホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタ
ボディ材質 = 真鍮
コネクタジェンダ = オス
スレッド標準 = G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする