曜日別特売

ゲートバルブ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09838021品番510-3867
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

RS PRO V15

仕様
接続 = 2 in BSPT
最大使用圧力 = 20バール
センタからのハンドル高さ = 170mm
ボディ材質 = ブロンズ
接続サイズ = 2インチ
接続ねじの種類 = BSPT メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする