画像準備中

RS PRO 電池ホルダ 2 シャーシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09838407 品番512-3580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

適合するプレススタッドを別売で用意(代表品番 ; 489-021 489-021 ). RS Pro シングル / マルチセルバッテリホルダです. 安全で確実な接続を保証する高品質の成形品と金属部品から製造された、 RS PRO RS Pro ブランドの電池ホルダは、 1 、 2 、 3 、 4 本のセルに対応し、単 4 、単 3 、単 1 の電池サイズに対応します。
特長と利点. 終端処理: 2 つの接続、基板の液こぼれ、 2.8 シリーズタブ / はんだタグ 動作温度: -30 → +70 ° C 成形:ガラス繊維入りナイロン 複数のアセンブリのインターロック バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します ベースの固定穴を使用して取り付け可能 RoHS対応. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
電池タイプ = 単3電池
セルの数 = 2
マウント = シャーシ
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 13.85mm
寸法 = 57.6 x 31.2 x 15mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PE
接点材質 = ニッケルめっき鋼
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする