ベベルギア RS PRO スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09839229品番521-6014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。
メートルサイズベベルギアスチール. スチール製ベベルギア製品です。
黒色科学仕上げS45C高周波焼入れ加工スチール製 伸張強度(min) 569 N/mm2 20 °圧力角

仕様
ボア = 12mm
モジュール = 2.5
歯車タイプ = ベベル
材料 = スチール
歯の数 = 15
名目ギア比 = 2:1
ピッチ = 2.5mm
圧力角度 = 20°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする