SLCメールボックス ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09839656 品番 SLC-12TP-D2
参考基準価格(税別)¥227,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ダイヤル錠にはオプションで目かくしカバーが取付可能です

ニューグレー 質量(kg)56 タイプ4段12人用 段数4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)263×339×393 仕様ダイヤル錠、名札差し付、中棚付 材質スチール、ABS樹脂 高さ(mm)1790 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)2630×3390×3930 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×22
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ダイヤル錠の非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売りになります※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする